4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518

4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518
4901301375766 EX-CARE 手指消毒ジェル 花王 75947518

EX-CARE 手指消毒ジェル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(250mL×10本)
内容量1ケース(250mL×10本)注文コード75947518品番4901301375766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ジェルタイプの手指消毒剤。
べたつかず、さらっとした使用感でしっかり消毒。
頻回な手指消毒が必要な医療・介護従事者の手指消毒に。
手指・皮膚の洗浄・消毒に。
有効成分:エタノール79.7vol%配合。
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分:Nー(テトラデシロキシヒドロキシプロピル)ーNーヒドロキシエチルデカナミド)配合。
【指定医薬部外品】《危険物》

有効成分
[有効成分]エタノール79.7 vol%
〔添加物〕N-(テトラデシロキシヒドロキシプロピ
ル)-N-ヒドロキシエチルデカナミド、ポリオキシエ
チレンラウリルエーテル、ポリエチレングリコール、
タルク、カルボキシビニルポリマー、トリエタノール
アミン
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒に
入数
250mL×10本
医薬品医療機器等法
医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
エタノール79.7
関連資料:(0.48MB)
注意
※1.使用に際しては、この容器の注意書きをよく読み、注意を守ること。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をすること。
※気分が悪くなった時は、使用を中止すること。異常が残る場合は、医師の診療を受けること。
※2.次の人は使用しないこと。
※(1)患部が広範囲の人。
※(2)深い傷やひどいやけどの人。
※3.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
※(1) 医師の治療を受けている人。
※(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする