注ぎもできる2WAYオイルボトル アイボリー450ml

注ぎもできる2WAYオイルボトル アイボリー450ml - TAKAGI(高儀)

2通りの使い方ができる スプレー:細かいミストで油の量を調節 注ぎ:液だれしにくい注ぎ口
スプレーで油の使用量を少なく
広い口径:口が広く移し替えしやすい
ガラス製ボトル:匂いが移りにくく、油汚れも簡単に落ちる

用途調理の際の油挿し、スプレーに材質容器: ガラス ヘッド : ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーンゴム容量(mL)450耐熱温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946888-
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする