SHARK SAW
電工ナイフ 専用ホルダー付き
電線の被膜剥ぎに特化
ハマグリ刃形状で滑らかに切れる
日本刃付け
重量バランスにこだわった握りやすいグリップ
用途
電線の被膜剥ぎに
付属品
●電工ナイフ×1 ●電工ナイフ専用ホルダー×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75947001
ブルー
電工ナイフ 刃部:炭素鋼
ハンドル:ABS樹脂+TPR
ホルダー:PP+PVC
(取付け可能ベルト)幅:50以内
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
75947037
イエローグリーン
電工ナイフ 刃部:炭素鋼
ハンドル:ABS樹脂+TPR
ホルダー:PP+PVC
(取付け可能ベルト)幅:50以内
厚さ:4以内
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください