電工ナイフ&電工カッターセット 専用ホルダー付き

電工ナイフ&電工カッターセット 専用ホルダー付き - SHARK SAW

電線の被膜剥ぎに特化
ハマグリ刃形状で滑らかに切れる
日本刃付け
握りやすいグリップ
1丁1役のカッター+引き廻し鋸
作業に応じて別々に使える専用ホルダー付き
現場でのボード加工等に便利
電工ドライバーも収納可能

用途
電線の被膜剥ぎに
ベニヤ・石膏ボード等の窓開け切断に
材質
●電工ナイフ 刃部:炭素鋼
ハンドル:ABS樹脂+TPR
ホルダー:PP+PVC
●電工カッター 刃部:炭素鋼
ハンドル:ABS樹脂+TPR
ホルダー:PP+PVC
サイズ(mm)
(取付け可能ベルト)幅:50以内
厚さ:4以内
付属品●電工ナイフ×1 ●電工ナイフ専用ホルダー×1 ●電工カッター×1 ●電工カッター専用ホルダー×1(ベルトループ別途付属)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75947019ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする