KITZ(キッツ)
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
管接続口径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
1.5(0℃)~0.65(95℃)
ねじの種類
(めねじ)G
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
水道水
適合管
PEX
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962988
HS27-H4-Z16-16A
¥
8,070
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください