パワフルな吸引力で長時間使えるキャニスター型
ゴミの目詰まりが少なく、吸引力が持続するサイクロンクリーナー。ふとんノズル&2WAYすき間ブラシノズル付属で家中のお掃除に大活躍!
安定した吸引力でお部屋の隅々までキレイに!
大容量ダストカップ約2L
吸込仕事率140W
吸引力調節レバー付き
切替レバーでブラシの出し入れOK。ブラシを出せば絨毯も掃除可能
ワンタッチで簡単ゴミ捨て。ゴミに触らずに捨てられて安心&衛生的!
ダストカップは分解可能。水洗いOK!いつも清潔
ホーススタンド付。掃除の合間の少し手を止めたい時に便利です
付属のノズル/ふとんノズル:気になるソファや布団のお掃除もカンタン!すき間/ブラシノズル:先端を回転させて使い分け可能
軽量約3.2kg
ラクラク持ち運べる軽量タイプ
1年間保証書付き


