KEEP GUARD 大きいサイズ ナノファイン100加工軽失禁対策ボクサーパンツ

KEEP GUARD 大きいサイズ ナノファイン100加工軽失禁対策ボクサーパンツ - Keep Guard

KEEP GUARDのナノファイン100加工軽失禁対策ボクサーパンツです。_x000D_
バレずにかっこよく尿漏れケアができ、100回洗濯をしても尿臭消臭効果ありの頼もしいパンツ。_x000D_
使いやすい無地とオシャレなプリント柄のラインナップで、日常使いしやすいデザインです。_x000D_
_x000D_
【特長】_x000D_
POINT1 安心構造でモレからガード_x000D_
吸水生地で水分をキャッチし、外に水を通しにくい防水布でモレをガードします。_x000D_
_x000D_
POINT2 サイドはシームレス_x000D_
脇の縫い目がないので、縫い目が肌に当たらずスッキリ。_x000D_
_x000D_
POINT3 ナノファイン加工で菌からガード_x000D_
ナノファイン加工により、衣類に残る汗臭の発生源となる細菌や、室内干し時に発生する生乾き臭の原因となる細菌の増殖を99.9%以上抑制します。_x000D_
洗濯を繰り返しても、制菌効果が長時間持続します。_x000D_
_x000D_
_x000D_
KEEP GUARD 軽失禁対策ボクサーパンツの詳細記事はこちら

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
【商品について】
漏れる量や位置によっては、目安給水量:10cc 未満でもパンツ表地に滲み出る場合がございます。
前開き/ボクサータイプ/ストレッチ/吸水性(パッド部分)/ナノファイン制菌加工/抗菌防臭/目安吸水量10cc
混率(%)身生地:ポリエステル 85%, ポリウレタン 15%, 裏前中心部: , ポリエステル 100%, ウエストゴム部分:ナイロン 59%, ポリエステル 41%内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759687281249-6210-Mレッドペイズリー7L135~150
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759687371249-6210-Mレッドペイズリー4L105~120
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759687461249-6210-Mブルー変形ハート4L105~120
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759687551249-6210-Mブラック5L115~130
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759687711249-6210-Mレッドペイズリー8L145~160
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759687801249-6210-Mブラック4L105~120
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759687891249-6210-Mブラック6L125~140
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759687981249-6210-Mブラックペイズリー4L105~120
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688071249-6210-Mブラックペイズリー6L125~140
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688161249-6210-Mブラックペイズリー8L145~160
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688251249-6210-Mブルー変形ハート6L125~140
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688411249-6210-Mブルー変形ハート5L115~130
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688501249-6210-Mブラック7L135~150
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688591249-6210-Mブラックペイズリー5L115~130
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688681249-6210-Mブラック8L145~160
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688771249-6210-Mレッドペイズリー5L115~130
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688861249-6210-Mブラックペイズリー7L135~150
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759688951249-6210-Mレッドペイズリー6L125~140
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759689111249-6210-Mブルー変形ハート7L135~150
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
759689201249-6210-Mブルー変形ハート8L145~160
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする