曜日別特売

直付非常用BT付WP

直付非常用BT付WP - 三菱電機直付非常用BT付WP - 三菱電機直付非常用BT付WP - 三菱電機直付非常用BT付WP - 三菱電機直付非常用BT付WP - 三菱電機直付非常用BT付WP - 三菱電機直付非常用BT付WP - 三菱電機直付非常用BT付WP - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
内容量
1台
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-WCH0901N/WAHN 7603419676034196EL-WCH0901N/WAHN10.6 (200V時)Ra70500079.2 (200V時)840
¥177,000
¥49,980
¥54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
EL-WCH0901N/KAHN 7603420576034205EL-WCH0901N/KAHN10.6 (200V時)Ra70500077.3 (200V時)820
¥187,000
¥52,980
¥58,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
EL-WCH0901L/WAHN 7603422176034221EL-WCH0901L/WAHN12.7 (200V時)Ra80300076.3 (200V時)970
¥177,000
¥49,980
¥54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
EL-WCH0901L/KAHN 7603423076034230EL-WCH0901L/KAHN12.7 (200V時)Ra80300074.0 (200V時)940
¥187,000
¥52,980
¥58,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
EL-WCH0601N/WAHN 7603423976034239EL-WCH0601N/WAHN8.2 (200V時)Ra80500076.8 (200V時)630
¥136,000
¥38,980
¥42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
EL-WCH0601N/KAHN 7603424876034248EL-WCH0601N/KAHN8.2 (200V時)Ra80500074.3 (200V時)610
¥146,000
¥41,980
¥46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
EL-WCH0601L/WAHN 7603425776034257EL-WCH0601L/WAHN8.2 (200V時)Ra80300071.9 (200V時)590
¥136,000
¥38,980
¥42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
EL-WCH0601L/KAHN 7603426676034266EL-WCH0601L/KAHN8.2 (200V時)Ra80300069.5 (200V時)570
¥146,000
¥41,980
¥46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする