三菱電機
直付非常用BT付WP
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
10.6 (200V時)
光束(Lm)
820
注文コード
76034205
品番
EL-WCH0901N/KAHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
定格消費電力(W)
10.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.3 (200V時)
光束(Lm)
820
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
FCL30形器具相当