曜日別特売

My40形5200固定 笠付人感センサ付

My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)150質量(kg)2定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当内容量1組
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020896MY-HS450531/DAHTN13047930.5 (200V時)6500160.9 (200V時)
78,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020905MY-HS450531/NAHTN13047930.5 (200V時)5000166.8 (200V時)
78,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020921MY-HS450531/WAHTN13047930.5 (200V時)4000163.6 (200V時)
78,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020930MY-HS450531/WWAHTN13047930.5 (200V時)3500160.3 (200V時)
78,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020939MY-HS450531/LAHTN13047930.5 (200V時)3000157.0 (200V時)
78,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022147MY-HS450532/DAHTN12165330.5 (200V時)6500160.9 (200V時)
57,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022156MY-HS450532/NAHTN12165330.5 (200V時)5000166.8 (200V時)
57,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022165MY-HS450532/WAHTN12165330.5 (200V時)4000163.6 (200V時)
57,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022181MY-HS450532/WWAHTN12165330.5 (200V時)3500160.3 (200V時)
57,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022190MY-HS450532/LAHTN12165330.5 (200V時)3000157.0 (200V時)
57,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023398MY-HS450530/DAHTN12165330.7 (200V時)6500159.9 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023407MY-HS450530/NAHTN12165330.7 (200V時)5000165.7 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023416MY-HS450530/WAHTN12165330.7 (200V時)4000162.5 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023425MY-HS450530/WWAHTN12165330.7 (200V時)3500159.2 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023441MY-HS450530/LAHTN12165330.7 (200V時)3000156.0 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする