My40形5200省電固定 片反射笠付

My40形5200省電固定 片反射笠付 - 三菱電機My40形5200省電固定 片反射笠付 - 三菱電機My40形5200省電固定 片反射笠付 - 三菱電機My40形5200省電固定 片反射笠付 - 三菱電機My40形5200省電固定 片反射笠付 - 三菱電機
長さ(mm)
1216
幅(mm)
82.2
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
86.5
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76037450MY-N450503/DAHTN6500164.7 (200V時)4300昼光色
42,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76037459MY-N450503/NAHTN5000170.4 (200V時)4450昼白色
42,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76037468MY-N450503/WAHTN4000170.4 (200V時)4450白色
42,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76037477MY-N450503/WWAHTN3500168.1 (200V時)4390温白色
42,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76037486MY-N450503/LAHTN3000165.1 (200V時)4310電球色
42,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする