曜日別特売

My40形4000省電固定 笠付非常灯

My40形4000省電固定 笠付非常灯 - 三菱電機My40形4000省電固定 笠付非常灯 - 三菱電機My40形4000省電固定 笠付非常灯 - 三菱電機My40形4000省電固定 笠付非常灯 - 三菱電機My40形4000省電固定 笠付非常灯 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
22.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028797MY-HK440500C/DAHTN6500171.3 (200V時)3770昼光色
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028806MY-HK440500C/NAHTN5000175.9 (200V時)3870昼白色
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028815MY-HK440500C/WAHTN4000175.9 (200V時)3870白色
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028831MY-HK440500C/WWAHTN3500174.5 (200V時)3840温白色
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028840MY-HK440500C/LAHTN3000171.8 (200V時)3780電球色
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする