My40形5200省電固定 笠付人感センサ付

My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)
150
質量(kg)
2
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全15種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020799MY-HS450501/DAHTN13047926.2 (200V時)6500183.9 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020808MY-HS450501/NAHTN13047926.2 (200V時)5000190.4 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020817MY-HS450501/WAHTN13047926.2 (200V時)4000190.4 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020826MY-HS450501/WWAHTN13047926.2 (200V時)3500187.7 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020835MY-HS450501/LAHTN13047926.2 (200V時)3000184.3 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021998MY-HS450502/DAHTN12165326.2 (200V時)6500183.9 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022007MY-HS450502/NAHTN12165326.2 (200V時)5000190.4 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022016MY-HS450502/WAHTN12165326.2 (200V時)4000190.4 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022025MY-HS450502/WWAHTN12165326.2 (200V時)3500187.7 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022041MY-HS450502/LAHTN12165326.2 (200V時)3000184.3 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023249MY-HS450500/DAHTN12165326.4 (200V時)6500182.5 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023258MY-HS450500/NAHTN12165326.4 (200V時)5000189.0 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023267MY-HS450500/WAHTN12165326.4 (200V時)4000189.0 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023276MY-HS450500/WWAHTN12165326.4 (200V時)3500186.3 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023285MY-HS450500/LAHTN12165326.4 (200V時)3000182.9 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする