My40形5200連調 笠付

My40形5200連調 笠付 - 三菱電機My40形5200連調 笠付 - 三菱電機My40形5200連調 笠付 - 三菱電機My40形5200連調 笠付 - 三菱電機My40形5200連調 笠付 - 三菱電機
長さ(mm)
1216
幅(mm)
150
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
56
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76036847MY-H450530/DAHZ6500161.5 (200V時)4910昼光色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036856MY-H450530/NAHZ5000167.4 (200V時)5090昼白色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036865MY-H450530/WAHZ4000164.1 (200V時)4990白色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036881MY-H450530/WWAHZ3500160.8 (200V時)4890温白色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036890MY-H450530/LAHZ3000157.5 (200V時)4790電球色
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする