三菱電機
My40形4000省電固定 笠付
長さ(mm)
1216
幅(mm)
150
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
56
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76036497
MY-H440500/DAHTN
6500
186.2 (200V時)
3800
昼光色
¥
34,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036506
MY-H440500/NAHTN
5000
191.6 (200V時)
3910
昼白色
¥
34,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036515
MY-H440500/WAHTN
4000
191.6 (200V時)
3910
白色
¥
34,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036531
MY-H440500/WWAHTN
3500
190.1 (200V時)
3880
温白色
¥
34,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036540
MY-H440500/LAHTN
3000
186.7 (200V時)
3810
電球色
¥
34,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください