My40形5200固定 トラフプルSW付

My40形5200固定 トラフプルSW付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフプルSW付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフプルSW付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフプルSW付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフプルSW付 - 三菱電機
長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76036095MY-L450530S/DAHTN6500165.1 (200V時)5020昼光色
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036111MY-L450530S/NAHTN5000171.0 (200V時)5200昼白色
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036120MY-L450530S/WAHTN4000167.7 (200V時)5100白色
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036129MY-L450530S/WWAHTN3500164.4 (200V時)5000温白色
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76036138MY-L450530S/LAHTN3000161.1 (200V時)4900電球色
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする