曜日別特売

My40形6900固定 HACCP直付アクリル

My40形6900固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019950MY-RC470530/DAHTN6500151.6 (200V時)6110昼光色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019959MY-RC470530/NAHTN5000157.5 (200V時)6350昼白色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019968MY-RC470530/WAHTN4000157.0 (200V時)6330白色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019977MY-RC470530/WWAHTN3500150.3 (200V時)6060温白色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019986MY-RC470530/LAHTN3000146.1 (200V時)5890電球色
120,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする