曜日別特売

My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付

My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機
長さ(mm)
1216
幅(mm)
100
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021797MY-LS440502/DAHTN1.620.5 (200V時)6500189.7 (200V時)3890
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021806MY-LS440502/NAHTN1.620.5 (200V時)5000195.1 (200V時)4000
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021815MY-LS440502/WAHTN1.620.5 (200V時)4000195.1 (200V時)4000
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021831MY-LS440502/WWAHTN1.620.5 (200V時)3500193.6 (200V時)3970
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021840MY-LS440502/LAHTN1.620.5 (200V時)3000190.2 (200V時)3900
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023048MY-LS440500/DAHTN1.420.7 (200V時)6500187.9 (200V時)3890
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023057MY-LS440500/NAHTN1.420.7 (200V時)5000193.2 (200V時)4000
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023066MY-LS440500/WAHTN1.420.7 (200V時)4000193.2 (200V時)4000
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023075MY-LS440500/WWAHTN1.420.7 (200V時)3500191.7 (200V時)3970
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023091MY-LS440500/LAHTN1.420.7 (200V時)3000188.4 (200V時)3900
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする