曜日別特売

My40形5200固定 トラフ人感センサ付

My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全15種類を絞り込む
定格消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020695MY-LS450531/DAHTN13041011.87930.5 (200V時)
78,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020711MY-LS450531/NAHTN13041011.87930.5 (200V時)
78,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020720MY-LS450531/WAHTN13041011.87930.5 (200V時)
78,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020729MY-LS450531/WWAHTN13041011.87930.5 (200V時)
78,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020738MY-LS450531/LAHTN13041011.87930.5 (200V時)
78,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021901MY-LS450532/DAHTN12161001.65330.5 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021910MY-LS450532/NAHTN12161001.65330.5 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021919MY-LS450532/WAHTN12161001.65330.5 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021928MY-LS450532/WWAHTN12161001.65330.5 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021937MY-LS450532/LAHTN12161001.65330.5 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023145MY-LS450530/DAHTN12161001.45330.7 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023161MY-LS450530/NAHTN12161001.45330.7 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023170MY-LS450530/WAHTN12161001.45330.7 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023179MY-LS450530/WWAHTN12161001.45330.7 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023188MY-LS450530/LAHTN12161001.45330.7 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする