曜日別特売

My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム

My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017195MY-VC470530/DAHZ6500164.7 (200V時)6640昼光色
73,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017211MY-VC470530/NAHZ5000171.2 (200V時)6900昼白色
73,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017220MY-VC470530/WAHZ4000170.7 (200V時)6880白色
73,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017229MY-VC470530/WWAHZ3500163.5 (200V時)6590温白色
73,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017238MY-VC470530/LAHZ3000158.8 (200V時)6400電球色
73,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018200MY-VC470532/DAHZ6500164.7 (200V時)6640昼光色
123,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018209MY-VC470532/NAHZ5000171.2 (200V時)6900昼白色
123,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018218MY-VC470532/WAHZ4000170.7 (200V時)6880白色
123,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018227MY-VC470532/WWAHZ3500163.5 (200V時)6590温白色
123,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018236MY-VC470532/LAHZ3000158.8 (200V時)6400電球色
123,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする