曜日別特売

My40形5200固定 トラフ非常灯

My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 トラフ非常灯 - 三菱電機
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光束(Lm)
定格
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027397MY-LK450530C/DAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)6500155.3 (200V時)4970
96,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027406MY-LK450530C/NAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)4000157.8 (200V時)5050
96,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027415MY-LK450530C/WAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)3500154.6 (200V時)4950
96,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027431MY-LK450530C/WWAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)3000151.5 (200V時)4850
96,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027440MY-LK450530C/LAHTN初期照度補正付連続調光5~100%37.5 (200V時)6500175.4 (200V時)6580
96,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028395MY-LK450531/DAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)6500155.3 (200V時)4970
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028411MY-LK450531/NAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)5000160.9 (200V時)5150
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028420MY-LK450531/WAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)4000157.8 (200V時)5050
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028429MY-LK450531/WWAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)3500154.6 (200V時)4950
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028438MY-LK450531/LAHTN固定出力・段調光機能付32.0 (200V時)3000151.5 (200V時)4850
98,200
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする