曜日別特売

My40形6900連調 V形230幅非常灯

My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 V形230幅非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76026101MY-VK470531C/DAHZ41.9 (200V時)6500156.8 (200V時)6570昼光色
105,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026110MY-VK470531C/NAHZ41.9 (200V時)5000163.0 (200V時)6830昼白色
105,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026119MY-VK470531C/WAHZ41.9 (200V時)4000162.5 (200V時)6810白色
105,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026128MY-VK470531C/WWAHZ41.9 (200V時)3500155.6 (200V時)6520温白色
105,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026137MY-VK470531C/LAHZ41.9 (200V時)3000151.3 (200V時)6340電球色
105,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027099MY-VK470533/DAHZ41.9 (200V時)5000163.0 (200V時)6830昼白色
107,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027108MY-VK470533/NAHZ41.9 (200V時)4000162.5 (200V時)6810白色
107,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027117MY-VK470533/WAHZ41.9 (200V時)3500155.6 (200V時)6520温白色
107,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027126MY-VK470533/WWAHZ41.9 (200V時)3000151.3 (200V時)6340電球色
107,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027135MY-VK470533/LAHZ32.0 (200V時)6500155.3 (200V時)4970昼光色
107,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする