曜日別特売

My40形5200省電固定 階段非常灯人感センサ付

My40形5200省電固定 階段非常灯人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 階段非常灯人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 階段非常灯人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 階段非常灯人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 階段非常灯人感センサ付 - 三菱電機
長さ(mm)
1418
幅(mm)
127
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
83
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76033645MY-FHS450502A/DAHTN6500172.9 (200V時)4930昼光色
149,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033661MY-FHS450502A/NAHTN5000178.9 (200V時)5100昼白色
149,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033670MY-FHS450502A/WAHTN4000178.9 (200V時)5100白色
149,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033679MY-FHS450502A/WWAHTN3500176.4 (200V時)5030温白色
149,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033688MY-FHS450502A/LAHTN3000173.3 (200V時)4940電球色
149,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする