曜日別特売

My40形5200固定 階段非常灯人感センサ付60分

My40形5200固定 階段非常灯人感センサ付60分 - 三菱電機My40形5200固定 階段非常灯人感センサ付60分 - 三菱電機My40形5200固定 階段非常灯人感センサ付60分 - 三菱電機My40形5200固定 階段非常灯人感センサ付60分 - 三菱電機My40形5200固定 階段非常灯人感センサ付60分 - 三菱電機
長さ(mm)
1418
幅(mm)
127
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
83
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
33.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76033950MY-FHS450533A/DAHTN6500148.9 (200V時)5020昼光色
254,800
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033959MY-FHS450533A/NAHTN5000154.3 (200V時)5200昼白色
254,800
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033968MY-FHS450533A/WAHTN4000151.3 (200V時)5100白色
254,800
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033977MY-FHS450533A/WWAHTN3500148.3 (200V時)5000温白色
254,800
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76033986MY-FHS450533A/LAHTN3000145.4 (200V時)4900電球色
254,800
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする