曜日別特売

My40形6900連調 トラフ非常灯

My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 トラフ非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
41.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027598MY-LK470530C/DAHZ6500156.8 (200V時)6570昼光色
105,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027607MY-LK470530C/NAHZ5000163.0 (200V時)6830昼白色
105,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027616MY-LK470530C/WAHZ4000162.5 (200V時)6810白色
105,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027625MY-LK470530C/WWAHZ3500155.6 (200V時)6520温白色
105,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027641MY-LK470530C/LAHZ3000151.3 (200V時)6340電球色
105,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028596MY-LK470531/DAHZ6500156.8 (200V時)6570昼光色
106,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028605MY-LK470531/NAHZ5000163.0 (200V時)6830昼白色
106,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028621MY-LK470531/WAHZ4000162.5 (200V時)6810白色
106,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028630MY-LK470531/WWAHZ3500155.6 (200V時)6520温白色
106,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028639MY-LK470531/LAHZ3000151.3 (200V時)6340電球色
106,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする