曜日別特売

My40形6900固定 トラフ非常灯

My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ非常灯 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
41.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
幅(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027345MY-LK470530C/DAHTN12161112.2556500
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027361MY-LK470530C/NAHTN12161112.2555000
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027370MY-LK470530C/WAHTN12161112.2554000
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027379MY-LK470530C/WWAHTN12161112.2553500
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027388MY-LK470530C/LAHTN12161112.2553000
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028350MY-LK470531/DAHTN12501152.5776500
102,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028359MY-LK470531/NAHTN12501152.5775000
102,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028368MY-LK470531/WAHTN12501152.5774000
102,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028377MY-LK470531/WWAHTN12501152.5773500
102,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028386MY-LK470531/LAHTN12501152.5773000
102,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする