曜日別特売

My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付

My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全15種類を絞り込む
定格消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020598MY-LS450501/DAHTN13041011.87926.2 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020607MY-LS450501/NAHTN13041011.87926.2 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020616MY-LS450501/WAHTN13041011.87926.2 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020625MY-LS450501/WWAHTN13041011.87926.2 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020641MY-LS450501/LAHTN13041011.87926.2 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021745MY-LS450502/DAHTN12161001.65326.2 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021761MY-LS450502/NAHTN12161001.65326.2 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021770MY-LS450502/WAHTN12161001.65326.2 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021779MY-LS450502/WWAHTN12161001.65326.2 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021788MY-LS450502/LAHTN12161001.65326.2 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022996MY-LS450500/DAHTN12161001.45326.4 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023005MY-LS450500/NAHTN12161001.45326.4 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023021MY-LS450500/WAHTN12161001.45326.4 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023030MY-LS450500/WWAHTN12161001.45326.4 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023039MY-LS450500/LAHTN12161001.45326.4 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする