曜日別特売

My40形6900省電固定 トラフ

My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ - 三菱電機
幅(mm)
70
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76034896MY-L470500/DAHTN12161.4536500185.2 (200V時)
42,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034905MY-L470500/NAHTN12161.4535000192.2 (200V時)
42,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034921MY-L470500/WAHTN12161.4534000192.2 (200V時)
42,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034930MY-L470500/WWAHTN12161.4533500188.8 (200V時)
42,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034939MY-L470500/LAHTN12161.4533000185.2 (200V時)
42,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035395MY-L470501/DAHTN12501.6786500185.2 (200V時)
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035411MY-L470501/NAHTN12501.6785000192.2 (200V時)
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035420MY-L470501/WAHTN12501.6784000192.2 (200V時)
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035429MY-L470501/WWAHTN12501.6783500188.8 (200V時)
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035438MY-L470501/LAHTN12501.6783000185.2 (200V時)
43,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする