曜日別特売

My40形6900省電固定 クリーンルームSUS枠透明

My40形6900省電固定 クリーンルームSUS枠透明 - 三菱電機My40形6900省電固定 クリーンルームSUS枠透明 - 三菱電機My40形6900省電固定 クリーンルームSUS枠透明 - 三菱電機My40形6900省電固定 クリーンルームSUS枠透明 - 三菱電機My40形6900省電固定 クリーンルームSUS枠透明 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019295MY-BC470503/DAHTN6500162.9 (200V時)5850昼光色
177,600
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019311MY-BC470503/NAHTN5000169.0 (200V時)6070昼白色
177,600
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019320MY-BC470503/WAHTN4000169.0 (200V時)6070白色
177,600
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019329MY-BC470503/WWAHTN3500166.2 (200V時)5970温白色
177,600
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019338MY-BC470503/LAHTN3000162.9 (200V時)5850電球色
177,600
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする