曜日別特売

My40形6900固定 トラフ人感センサ付

My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全15種類を絞り込む
定格消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020650MY-LS470531/DAHTN13041011.87940.4 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020659MY-LS470531/NAHTN13041011.87940.4 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020668MY-LS470531/WAHTN13041011.87940.4 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020677MY-LS470531/WWAHTN13041011.87940.4 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020686MY-LS470531/LAHTN13041011.87940.4 (200V時)
83,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021849MY-LS470532/DAHTN12161001.65340.4 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021858MY-LS470532/NAHTN12161001.65340.4 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021867MY-LS470532/WAHTN12161001.65340.4 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021876MY-LS470532/WWAHTN12161001.65340.4 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021885MY-LS470532/LAHTN12161001.65340.4 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023100MY-LS470530/DAHTN12161001.45340.6 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023109MY-LS470530/NAHTN12161001.45340.6 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023118MY-LS470530/WAHTN12161001.45340.6 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023127MY-LS470530/WWAHTN12161001.45340.6 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023136MY-LS470530/LAHTN12161001.45340.6 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする