曜日別特売

My40形6900省電連調 トラフ

My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフ - 三菱電機
幅(mm)
70
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76035149MY-L470500/DAHZ12161.4536500185.2 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035158MY-L470500/NAHZ12161.4535000192.2 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035167MY-L470500/WAHZ12161.4534000192.2 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035176MY-L470500/WWAHZ12161.4533500188.8 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035185MY-L470500/LAHZ12161.4533000185.2 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035648MY-L470501/DAHZ12501.6786500185.2 (200V時)
47,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035657MY-L470501/NAHZ12501.6785000192.2 (200V時)
47,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035666MY-L470501/WAHZ12501.6784000192.2 (200V時)
47,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035675MY-L470501/WWAHZ12501.6783500188.8 (200V時)
47,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035691MY-L470501/LAHZ12501.6783000185.2 (200V時)
47,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする