My40形5200連調 トラフ

My40形5200連調 トラフ - 三菱電機My40形5200連調 トラフ - 三菱電機My40形5200連調 トラフ - 三菱電機My40形5200連調 トラフ - 三菱電機My40形5200連調 トラフ - 三菱電機My40形5200連調 トラフ - 三菱電機My40形5200連調 トラフ - 三菱電機My40形5200連調 トラフ - 三菱電機
幅(mm)
70
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76035350MY-L450530/DAHZ12161.4536500165.1 (200V時)
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035359MY-L450530/NAHZ12161.4535000171.0 (200V時)
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035368MY-L450530/WAHZ12161.4534000167.7 (200V時)
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035377MY-L450530/WWAHZ12161.4533500164.4 (200V時)
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035386MY-L450530/LAHZ12161.4533000161.1 (200V時)
36,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035849MY-L450531/DAHZ12501.6786500165.1 (200V時)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035858MY-L450531/NAHZ12501.6785000171.0 (200V時)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035867MY-L450531/WAHZ12501.6784000167.7 (200V時)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035876MY-L450531/WWAHZ12501.6783500164.4 (200V時)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035885MY-L450531/LAHZ12501.6783000161.1 (200V時)
38,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする