My40形5200固定 クリーンルームSUS枠乳白

My40形5200固定 クリーンルームSUS枠乳白 - 三菱電機My40形5200固定 クリーンルームSUS枠乳白 - 三菱電機My40形5200固定 クリーンルームSUS枠乳白 - 三菱電機My40形5200固定 クリーンルームSUS枠乳白 - 三菱電機My40形5200固定 クリーンルームSUS枠乳白 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019749MY-BC450534/DAHTN6500107.2 (200V時)3260昼光色
174,900
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019758MY-BC450534/NAHTN5000111.1 (200V時)3380昼白色
174,900
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019767MY-BC450534/WAHTN4000109.2 (200V時)3320白色
174,900
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019776MY-BC450534/WWAHTN3500106.9 (200V時)3250温白色
174,900
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76019785MY-BC450534/LAHTN3000104.9 (200V時)3190電球色
174,900
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする