My40形4000省電連調 トラフ

My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機My40形4000省電連調 トラフ - 三菱電機
幅(mm)
70
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76035246MY-L440500/DAHZ12161.4536500190.6 (200V時)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035255MY-L440500/NAHZ12161.4535000196.0 (200V時)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035271MY-L440500/WAHZ12161.4534000196.0 (200V時)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035280MY-L440500/WWAHZ12161.4533500194.6 (200V時)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035289MY-L440500/LAHZ12161.4533000191.1 (200V時)
37,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035745MY-L440501/DAHZ12501.6786500190.6 (200V時)
38,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035761MY-L440501/NAHZ12501.6785000190.6 (200V時)
38,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035770MY-L440501/WAHZ12501.6784000196.0 (200V時)
38,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035779MY-L440501/WWAHZ12501.6783500194.6 (200V時)
38,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76035788MY-L440501/LAHZ12501.6783000191.1 (200V時)
38,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする