曜日別特売

My40形5200省電固定 ウォールウォッシャ

My40形5200省電固定 ウォールウォッシャ - 三菱電機My40形5200省電固定 ウォールウォッシャ - 三菱電機My40形5200省電固定 ウォールウォッシャ - 三菱電機My40形5200省電固定 ウォールウォッシャ - 三菱電機My40形5200省電固定 ウォールウォッシャ - 三菱電機
長さ(mm)1216幅(mm)110質量(kg)2.5高さ(mm)95定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76015847MY-N450501/DAHTN6500175.4 (200V時)4580昼光色
49,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76015856MY-N450501/NAHTN5000181.6 (200V時)4740昼白色
49,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76015865MY-N450501/WAHTN4000181.6 (200V時)4740白色
49,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76015881MY-N450501/WWAHTN3500179.3 (200V時)4680温白色
49,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76015890MY-N450501/LAHTN3000175.8 (200V時)4590電球色
49,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする