曜日別特売

My40形5200連調 トラフ非常灯

My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 トラフ非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027650MY-LK450530C/DAHZ6500155.3 (200V時)4970昼光色
100,400
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027659MY-LK450530C/NAHZ5000160.9 (200V時)5150昼白色
100,400
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027668MY-LK450530C/WAHZ4000157.8 (200V時)5050白色
100,400
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027677MY-LK450530C/WWAHZ3500154.6 (200V時)4950温白色
100,400
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027686MY-LK450530C/LAHZ3000151.5 (200V時)4850電球色
100,400
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028648MY-LK450531/DAHZ6500155.3 (200V時)4970昼光色
101,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028657MY-LK450531/NAHZ5000160.9 (200V時)5150昼白色
101,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028666MY-LK450531/WAHZ4000157.8 (200V時)5050白色
101,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028675MY-LK450531/WWAHZ3500154.6 (200V時)4950温白色
101,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028691MY-LK450531/LAHZ3000151.5 (200V時)4850電球色
101,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする