曜日別特売

My40形5200省電固定 トラフ非常灯

My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 トラフ非常灯 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
27.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
幅(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027248MY-LK450500C/DAHTN12161112.2556500
¥101,500
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027257MY-LK450500C/NAHTN12161112.2555000
¥101,500
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027266MY-LK450500C/WAHTN12161112.2554000
¥101,500
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027275MY-LK450500C/WWAHTN12161112.2553500
¥101,500
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027291MY-LK450500C/LAHTN12161112.2553000
¥101,500
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028246MY-LK450501/DAHTN12501152.5776500
¥102,800
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028255MY-LK450501/NAHTN12501152.5775000
¥102,800
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028271MY-LK450501/WAHTN12501152.5774000
¥102,800
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028280MY-LK450501/WWAHTN12501152.5773500
¥102,800
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76028289MY-LK450501/LAHTN12501152.5773000
¥102,800
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする