My40形6900省電連調 トラフH非常灯

My40形6900省電連調 トラフH非常灯 - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフH非常灯 - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフH非常灯 - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフH非常灯 - 三菱電機My40形6900省電連調 トラフH非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
37.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027948MY-LH470500C/DAHZ6500173.6 (200V時)6580昼光色
¥120,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027957MY-LH470500C/NAHZ5000180.2 (200V時)6830昼白色
¥120,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027966MY-LH470500C/WAHZ4000180.2 (200V時)6830白色
¥120,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027975MY-LH470500C/WWAHZ3500177.0 (200V時)6710温白色
¥120,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76027991MY-LH470500C/LAHZ3000173.6 (200V時)6580電球色
¥120,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする