曜日別特売

My40形6900固定 HACCP埋込アクリル

My40形6900固定 HACCP埋込アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP埋込アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP埋込アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP埋込アクリル - 三菱電機My40形6900固定 HACCP埋込アクリル - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020196MY-BC470530/DAHTN6500148.3 (200V時)5980昼光色
142,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020205MY-BC470530/NAHTN5000154.0 (200V時)6210昼白色
142,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020221MY-BC470530/WAHTN4000153.5 (200V時)6190白色
142,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020230MY-BC470530/WWAHTN3500147.1 (200V時)5930温白色
142,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020239MY-BC470530/LAHTN3000142.9 (200V時)5760電球色
142,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする