曜日別特売

My40形6900固定 埋込300幅

My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機My40形6900固定 埋込300幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
幅(mm)
色温度(K)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76011446MY-B470535/DAHTN12743303.8636500
46,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011455MY-B470535/NAHTN12743303.8635000
46,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011471MY-B470535/WAHTN12743303.8634000
46,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011480MY-B470535/WWAHTN12743303.8633500
46,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011489MY-B470535/LAHTN12743303.8633000
46,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011945MY-B47053/25/DAHTN12843404.21076500
49,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011961MY-B47053/25/NAHTN12843404.21075000
49,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011970MY-B47053/25/WAHTN12843404.21074000
49,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011979MY-B47053/25/WWAHTN12843404.21073500
49,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011988MY-B47053/25/LAHTN12843404.21073000
49,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする