曜日別特売

My40形5200固定 埋込150幅ファインベース

My40形5200固定 埋込150幅ファインベース - 三菱電機My40形5200固定 埋込150幅ファインベース - 三菱電機My40形5200固定 埋込150幅ファインベース - 三菱電機My40形5200固定 埋込150幅ファインベース - 三菱電機My40形5200固定 埋込150幅ファインベース - 三菱電機
長さ(mm)
1260
幅(mm)
174
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
120
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76014499MY-B450537/DAHTN6500152.9 (200V時)4650昼光色
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014508MY-B450537/NAHTN5000158.5 (200V時)4820昼白色
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014517MY-B450537/WAHTN4000155.5 (200V時)4730白色
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014526MY-B450537/WWAHTN3500152.6 (200V時)4640温白色
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014535MY-B450537/LAHTN3000149.3 (200V時)4540電球色
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする