LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)

本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12402SG/HLDC08402SG/HLDC06402SG)と
同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。
お部屋の広さに応じてお選びください。
賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。
本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。
【~12畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC12K12SG → 本製品(SLDC12K22SG)
・一般市場向け型番:HLDC12402SG → 本製品(SLDC12K22SG)
【~8畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC08K12SG → 本製品(SLDC08K22SG)
・一般市場向け型番:HLDC08402SG → 本製品(SLDC08K22SG)
【~6畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC06K12SG → 本製品(SLDC06K22SG)
・一般市場向け型番:HLDC06402SG → 本製品(SLDC06K22SG)

用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.3高さ(mm)135色温度(K)6500/2700外径(mm)474グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66259491SLDC06K22SG24.5150.93699~6
29,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66259509SLDC08K22SG28.5150.84299~8
32,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66259518SLDC12K22SG36.5150.65499~12
39,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする