衣替えを楽にスッキリと!大切な衣類や布団を守る除湿・消臭・防ダニ機能の安心収納ケース3点セットコンパクトなのに驚きの収納力/大サイズ×2:Tシャツ約110枚・肌掛布団約3枚、小サイズ:Tシャツ約50枚・肌掛布団約2枚布団を軽く押さえカンタン収納!ダブルの羽毛布団もTシャツなら100枚以上湿気・ニオイ・ダニから守る/吸収性・消臭性に優れた「クリーンオアシス(R)」で繰り返し吸湿:約29.8%吸湿1、消臭:汗の臭い(酢酸)約96%減少2、防ダニ:防ダニ効果約89.9%1