真鍮南京錠

真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)真鍮南京錠 - ZARKER(ザーカー)

付属品:鍵×3本。
Bシリーズは、真鍮材質を使用し、防錆性に優れています。
内部には亜鉛含有量を高めることで、耐久性を向上させています。
ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キー不要で押し込むだけで施錠可能です。

付属品
鍵×3
材質
本体・ツル/黄銅(真鍮)
内容量
1個
注意
※セキュリティの関係上、鍵のみの販売は致しておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
B20 7604638576046385B203520×9.5×20103.5
¥790
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
返品不可
B30 7604640176046401B307429×12×2614.25
¥1,190
¥959
¥1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
B40 7604641076046410B4012638×13×32.520.36.5
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
B50 7604641976046419B5019648×14×36.824.87.2
¥2,380
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする