B20 真鍮南京錠 ZARKER(ザーカー) 76046385

B20 真鍮南京錠 ZARKER(ザーカー) 76046385
B20 真鍮南京錠 ZARKER(ザーカー) 76046385
B20 真鍮南京錠 ZARKER(ザーカー) 76046385
B20 真鍮南京錠 ZARKER(ザーカー) 76046385
B20 真鍮南京錠 ZARKER(ザーカー) 76046385
B20 真鍮南京錠 ZARKER(ザーカー) 76046385

真鍮南京錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)35
内容量1個注文コード76046385品番B20
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

付属品:鍵×3本。
Bシリーズは、真鍮材質を使用し、防錆性に優れています。
内部には亜鉛含有量を高めることで、耐久性を向上させています。
ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キー不要で押し込むだけで施錠可能です。

質量(g)
35
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
20×9.5×20
クリアランス(mm)
10
ツル径(Φmm)
3.5
付属品
鍵×3
材質
本体・ツル/黄銅(真鍮)
注意
※セキュリティの関係上、鍵のみの販売は致しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする