日常の持ち歩きやさまざまな使用環境を想定し、電源設計にこだわりました。安全性の高い電池を搭載し、安心して使えるハンディファンです。 ナトリウムイオン電池のサイクル寿命は約5,000回で、一般的なリチウムイオン電池に対して約10倍の長寿命。買い替えの手間が減って、暑い夏の相棒として長く活躍します。 ナトリウムイオン電池はコバルト・リチウムなどを使用しないため、環境への負荷が少なく、安定した供給を実現。持続可能な資源利用に貢献し、地球にも人にも優しい電池を搭載しています。 小さいながら、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。 バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。 うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。 USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 ※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 風量・充電・残量が数字でひと目で分かるお知らせ表示付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。 好みに合わせて100段階の風量調節ができます。1段階ずつ強弱を細かく調節できるので、シーンや好みにぴったり合う風量を選べます。 髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.