吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
Sorbent Tube, Chromosorb-102は、Chromosorb-102を充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
- 用途
- SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
- 仕様
- ●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
- 構成
- 2層構成
- 吸着剤
- Chromosorb 102
- 材質(チューブ)
- ガラス
- チューブサイズ(mm)
- Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110
- 保管環境
- 冷蔵不要
- 内容量
- 1箱(50本)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















