曜日別特売
226-107 吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定) 76049551

吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
76049551
品番
226-107
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980

Sorbent Tube, Chromosorb-102は、Chromosorb-102を充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
構成
2層構成
吸着剤
Chromosorb 102
材質(チューブ)
ガラス
チューブサイズ(mm)
Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110
保管環境
冷蔵不要

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする