曜日別特売
226-97 吸着管(XAD-7・3本組:A管 特殊洗浄 8×110 mm・1層式・175 mg/B管・C管 各175 mg・20/40メッシュ・20組入) SKC(環境測定) 76051565

吸着管(XAD-7・3本組:A管 特殊洗浄 8×110 mm・1層式・175 mg/B管・C管 各175 mg・20/40メッシュ・20組入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(20組)
注文コード
76051565
品番
226-97
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

Sorbent Tube、XAD-7チューブ3本セットで、いずれも8 x 110 mmサイズの仕様です。Tube 1は特別洗浄済み、1 section、吸着剤175 mg充填、Tubes 2および3は各1 section、吸着剤175 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様で、Tube 1の内部セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール構成、Tubes 2および3の内部セパレーターはガラスウール3層構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●充填剤処理:特殊洗浄処理済み●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限なし
充填剤
XAD-7(2本直列構成)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする