曜日別特売

MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ

MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ - PIAAMLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ - PIAAMLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ - PIAAMLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ - PIAAMLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ - PIAA

DR305
使い方いろいろ!超軽量Φ30コンパクトドレスアップランプ!
「ヘッドライトのサポート」「ボディ間接照明」「デイタイムランプ」などに。
品番:MLL6
配光/ケルビン:FLOOD/6000K
仕様:
12V 2W /耐震10G / 防水・防塵IPX6 / 300cd
内容物:ブラケット付ランプ2個
・耐震性10Gクリア
・異物、水の保護等級IPX6クリア

消費電力
2w
色温度
6000k
明るさ
300cd
内容量
1セット
注意
※スイッチでON/OFFをしたい場合は、別売りパーツのリレーハーネスをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76067891MLL6
¥6,468
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする